Finder - Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact à fermeture, temp -20° à +40°C - 7T8100002301PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - thermostat
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de réglage de la température - -20...40 °C
mode de pose - fixation à borne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823366876
Réf. Sonepar
00141336687
Réf. Fournisseur
7T8100002301PAS
Marque
Finder
modèle:
thermostat
courant assigné In:
10 A
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de réglage de la température:
-20...40 °C
mode de pose:
fixation à borne
avec affichage numérique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Thermostat d'armoire de commande pour le contrôle de la température (ventilation ou du chauffage). Largeur réduite de 17,5 mm. Grande plage de réglage par sélecteur en façade. Contact bimétal. Durée de vie importante.


