Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Thermostat de paroi 1 inverseur, 16A, IP20 - 1T010

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat de paroi 1 inverseur, 16A, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823235585

Réf. Sonepar

00141235585

Réf. Fournisseur

1T010

Marque

Finder

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.6...0.6 K

type d'alimentation électrique:

sans

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...37 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

hauteur:

79.6 mm

largeur:

79.6 mm

profondeur:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat de paroi 1 inverseur 16A, IP20, plage de température de +7 à +30°C, réglage par bouton rotatif mécanique, possibilité de blocage de température

Les Atouts de la gamme:

La Série 1T de Finder est composée de thermostats muraux digitaux et BLISS, un thermostat à l’interface simple et intuitive avec touches tactiles capacitives. Ils disposent d'un contact sec de sortie. Alimentation par pile.