Finder - Thermostat de paroi 1 inverseur, 16A, IP20 - 1T010PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat de paroi 1 inverseur, 16A, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 16 A

  • couleur - blanc

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823266527

Réf. Sonepar

00141266527

Réf. Fournisseur

1T010PAS

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

marche-arrêt

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

16 A

couleur:

blanc

type d'alimentation électrique:

230 V CA

raccordement:

tri-quadrifilaire

plage de mesure:

7...30 °C

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

commande:

pivotant

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

79.6 mm

largeur:

79.6 mm

profondeur:

44 mm

Thermostat de paroi 1 inverseur 16A, IP20, plage de température de +7 à +30°C, réglage par bouton rotatif mécanique, possibilité de blocage de température

Les Atouts de la gamme:

La Série 1T de Finder est composée de thermostats muraux digitaux et BLISS, un thermostat à l’interface simple et intuitive avec touches tactiles capacitives. Ils disposent d'un contact sec de sortie. Alimentation par pile.