Finder - Thermostat digital journalier 110?230VAC 1RT 5A pour boite d?encastrement 67mm - 1TT182300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823455358
Réf. Sonepar
00141345535
Réf. Fournisseur
1TT182300000
Réf. Commerciale
Finder
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.2...0.2 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...50 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
0
hauteur:
67.5 mm
largeur:
51.4 mm
profondeur:
32.9 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Thermostat au design épuré pour montage en boîte d'encastrement. Fonction été/hiver, verrouillage par code PIN, niveau de luminosité de l’écran ajustable, 2 températures sélectionnables (jour/nuit). 1 contact RT 5A et alimentation 110...230 V AC.