Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Variateur de lumière 400W 230V AC, variation par paliers - 155182300400PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Variateur de lumière 400W 230V AC, variation par paliers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823335926

Réf. Sonepar

00141333592

Réf. Fournisseur

155182300400PAS

Marque

Finder

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance max. de commutation LED:

50 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...6 mm²

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

22 mm

profondeur d'appareil:

49.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur de lumière multifonction 400W 230V AC, variation par paliers, encastrable ou montage sur panneau

Les Atouts de la gamme:

Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.