Finder - Variateur de lumière modulaire KNX 400W, alimentation par le BUS - 152K82300400

FINDER
CopieCopie
Finder - Variateur de lumière modulaire KNX 400W, alimentation par le BUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823425276

Réf. Sonepar

00141342527

Réf. Fournisseur

152K82300400

Réf. Commerciale

Finder

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

400...400 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

7 mA

puissance max. de commutation LED:

100 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Variateur de lumière modulaire KNX 400W, 2 sorties indépendantes, alimentation par le BUS, pour lampes basse consommation : CFL, LED et transformateur électronique

Les Atouts de la gamme:

Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.