Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire - 158182300500PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823358338

Réf. Sonepar

00141335833

Réf. Fournisseur

158182300500PAS

Marque

Finder

type de commande:

autre

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

100...500 W

puissance nominale de charge inductive:

100...500 VA

puissance nominale de charge capacitive:

100...500 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...6 mm²

largeur d'appareil:

17.5 mm

hauteur d'appareil:

88.8 mm

profondeur d'appareil:

60.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire, compatible avec des lampes basse consommation, CFL, LED, transformateurs électromécaniques

Les Atouts de la gamme:

Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.