Finder - Variateur de lumière universel YESLY 200W 120V AC, variation linéaire,Bluetooth - 15218120B200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823426945
Réf. Sonepar
00141342694
Réf. Fournisseur
15218120B200
Marque
Finder
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
blanc
mode de pose:
installation intégrée
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance max. de commutation LED:
100 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.


