Finder - Variateur de lumière YESLY pour ruban LED 8A 12?24V DC, V Bluetooth - 15219024B200

FINDER
CopieCopie
Finder - Variateur de lumière YESLY pour ruban LED 8A 12?24V DC, V Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823429243

Réf. Sonepar

00141304292

Réf. Fournisseur

15219024B200

Marque

Finder

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

installation intégrée

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance max. de commutation LED:

100 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Variateur de lumière YESLY pour ruban LED 8A 12…24V DC, Bluetooth, variation linéraire, technologie PWM, Bluetooth, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.