Finder - Ventilateur à filtre noir taille 1, 120V AC, 24 m3/h, Push-in, IP54 - 7F20812010200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 24 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...120 V
type de tension - AC
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823434797
Réf. Sonepar
00141343479
Réf. Fournisseur
7F20812010200
Réf. Commerciale
Finder
flux volumique, à soufflage libre:
24 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
120...120 V
type de tension:
AC
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
63.4 mm
couleur:
blanc
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
120...120 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
27 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
27 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
Ventilateurs à filtre pour les armoires et tableaux électriques. Niveau sonore très faible, encombrement extérieur minimal. Temps d'installation et manutention réduit grâce au système d'accrochage rapide. Version noire disponible