Finder - Ventilateur à filtre taille 1, 24V DC, 24 m3/h, Push-in, IP54 - 7F2090241020

FINDER
CopieCopie
Finder - Ventilateur à filtre taille 1, 24V DC, 24 m3/h, Push-in, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 24 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823423777

Réf. Sonepar

00141342377

Réf. Fournisseur

7F2090241020

Réf. Commerciale

Finder

flux volumique, à soufflage libre:

24 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

blanc

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

3.6 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

37.5 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre taille 1, 24V DC, 24 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 3,6W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C

Les Atouts de la gamme:

Ventilateurs à filtre pour les armoires et tableaux électriques. Niveau sonore très faible, encombrement extérieur minimal. Temps d'installation et manutention réduit grâce au système d'accrochage rapide. Version noire disponible