Finder - Ventilateur à filtre taille 3, 24V DC, 100 m3/h, Push-in, IP54 ext, flux inv - 7F3190243100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 100 m³/h
type de tension - DC
largeur - 209 mm
hauteur - 209 mm
profondeur - 80.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823449111
Réf. Sonepar
00141344911
Réf. Fournisseur
7F3190243100
Marque
Finder
flux volumique, à soufflage libre:
100 m³/h
type de tension:
DC
largeur:
209 mm
hauteur:
209 mm
profondeur:
80.2 mm
couleur:
blanc
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
7 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
45 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
Ventilateurs à filtre pour les armoires et tableaux électriques en utilisation extérieure. Niveau sonore très faible, encombrement extérieur minimal. Temps d'installation et manutention réduit grâce au système d'accrochage rapide.