Finder - Ventilateur à filtre taille 4, 230V AC, 250m3/h, Push-in, IP54 pour exterieur - 7F3082304250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 250 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 184...253 V
type de tension - AC
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823447902
Réf. Sonepar
00141344790
Réf. Fournisseur
7F3082304250
Réf. Commerciale
Finder
flux volumique, à soufflage libre:
250 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
184...253 V
type de tension:
AC
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
104.2 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
184...253 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
42 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
56 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
3R
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7000
Les Atouts de la gamme:
Ventilateurs à filtre pour les armoires et tableaux électriques en utilisation extérieure. Niveau sonore très faible, encombrement extérieur minimal. Temps d'installation et manutention réduit grâce au système d'accrochage rapide.