FINDIS Nord Est - BLOC 7 PRISES: 3 x (2 P + T) et 4 x (2 P) - 3680W + INTER - 1m - 8309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283095
Réf. Sonepar
05827728309
Réf. Fournisseur
8309
Réf. Commerciale
FINDIS Nord Est
courant nominal:
16 A
Multiprises: 4 prises - Interrupteur - 3680W Max - 3 prises 2 pôles+terre / 4 prises 2 pôles