FINDIS Nord Est - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 2x RCA Male | Plaqué or | 2.00 m | R - CABW22200AT20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5412810265022
Réf. Sonepar
05827026502
Réf. Fournisseur
CABW22200AT20
Marque
FINDIS Nord Est
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m


