FINDIS Nord Est - EXO 400TW3 - Support inclinable & orientable avec deport 538 mm pour e - 048341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 25 kg
largeur - 420 mm
hauteur - 420 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280483419
Réf. Sonepar
05827000437
Réf. Fournisseur
048341
Marque
FINDIS Nord Est
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
25 kg
largeur:
420 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
49...538 mm
couleur:
blanc
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre


