FINDIS Nord Est - JACK 3.5mm - 1m50 - 1501

CopieCopie
FINDIS Nord Est - JACK 3.5mm - 1m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117215010

Réf. Sonepar

05827721501

Réf. Fournisseur

1501

Réf. Commerciale

FINDIS Nord Est

longueur:

1.5 m

Audio : Cordon stéréo Jack 3,5 mm Mâle/ jack 3,5 mm Mâle 1M50