Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

FINDIS Nord Est - Support pour TV de 40" à 70" inclinable - T4070

CopieCopie
FINDIS Nord Est - Support pour TV de 40" à 70" inclinable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3683080355450

Réf. Sonepar

05827035545

Réf. Fournisseur

T4070

Réf. Commerciale

FINDIS Nord Est

Support pour TV de 40" à 70" inclinable