FINDIS Pays De Loire - 40 à 77'' 102 à 196 cm 35 kg max Turn 180° 59 mm à plat 67 cm de déport - TVM3665

CopieCopie
FINDIS Pays De Loire - 40 à 77'' 102 à 196 cm 35 kg max Turn 180° 59 mm à plat 67 cm de déport

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 20...20 °

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • portée du pivotement - 180...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712285351860

Réf. Sonepar

01210535186

Réf. Fournisseur

TVM3665

Marque

FINDIS Pays De Loire

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

20...20 °

charge maximum supportée:

35 kg

portée du pivotement:

180...180 °

couleur:

noir

Support mural 40-77'' - Poids max. TV 35 kg - Orientable 180° - VESA : 600 x 400 - Noir