FINDIS Pays De Loire - BLOC 7 PRISES: 3 x (2 P + T) et 4 x (2 P) - 3680W + INTER - 1m - 8309

CopieCopie
FINDIS Pays De Loire - BLOC 7 PRISES: 3 x (2 P + T) et 4 x (2 P) - 3680W + INTER - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283095

Réf. Sonepar

01210728309

Réf. Fournisseur

8309

Réf. Commerciale

FINDIS Pays De Loire

courant nominal:

16 A

Multiprises: 4 prises - Interrupteur - 3680W Max - 3 prises 2 pôles+terre / 4 prises 2 pôles