FINDIS Pays De Loire - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Mâle | Plaqué or | 1.00 m | R - CABW22000AT10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5412810264889
Réf. Sonepar
01210026488
Réf. Fournisseur
CABW22000AT10
Marque
FINDIS Pays De Loire
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
1 m


