FINDIS Pays De Loire - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Mâle | Plaqué or | 5.00 m | R - CABW22000AT50

CopieCopie
FINDIS Pays De Loire - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Mâle | Plaqué or | 5.00 m | R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5412810264926

Réf. Sonepar

01210026492

Réf. Fournisseur

CABW22000AT50

Marque

FINDIS Pays De Loire

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

5 m

Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Mâle | Plaqué or | 5.00 m | Rond | Anthracite | Boite avec Fenêtre