FINDIS Pays De Loire - CASQUE NOIR Bluetooth 5.0 ? Design ergonomique ? Extra Bass : basses pu - RB-HX220BDEK

CopieCopie
FINDIS Pays De Loire - CASQUE NOIR Bluetooth 5.0 ? Design ergonomique ? Extra Bass : basses pu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - radio-fréquence (RF)

  • type de construction - écouteur sur l'oreille

  • type de fixation - casque

  • couleur - noir

  • poids - 180 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232941728

Réf. Sonepar

01210294172

Réf. Fournisseur

RB-HX220BDEK

Marque

FINDIS Pays De Loire

modèle:

radio-fréquence (RF)

type de construction:

écouteur sur l'oreille

type de fixation:

casque

couleur:

noir

poids:

180 g

Casque Bluetooth - Extra Bass - 23h autonomie - Charge rapide - Jack 3,5 mm - Noir