FINDIS Pays De Loire - Enceinte portable Bluetooth 5,3 Waterproof IPX67 - 8WRMS - Mains libre - XPLOREBLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Bluetooth - Oui
portable - Oui
largeur - 97 mm
hauteur - 79 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013833068846
Réf. Sonepar
01210306884
Réf. Fournisseur
XPLOREBLACK
Réf. Commerciale
FINDIS Pays De Loire
couleur:
noir
Bluetooth:
Oui
portable:
Oui
largeur:
97 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
36 mm
Enceinte Bluetooth - 8 W - Mains-libres - Lampe torche - SOS - PowerBank - Autonomie 16h - IP67 - Noir