Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

FINDIS Pays De Loire - FiXiT 400 support mural fixe pour écran LED 30"-52" - 044040

CopieCopie
FINDIS Pays De Loire - FiXiT 400 support mural fixe pour écran LED 30"-52"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...0 °

  • charge maximum supportée - 60 kg

  • largeur - 455 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280440405

Réf. Sonepar

01210044040

Réf. Fournisseur

044040

Réf. Commerciale

FINDIS Pays De Loire

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...0 °

charge maximum supportée:

60 kg

largeur:

455 mm

portée du pivotement:

0...0 °

hauteur:

160 mm

profondeur:

16...32 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

Support mural FiXit 400-Ecrans: 32"/50"-PM: 50 Kg-Compatible VESA