FINDIS Sud Est - APPLIK support mural universel inclinable pour écran grande taille - 002531

CopieCopie
FINDIS Sud Est - APPLIK support mural universel inclinable pour écran grande taille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 120 kg

  • hauteur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280025312

Réf. Sonepar

04929002533

Réf. Fournisseur

002531

Réf. Commerciale

FINDIS Sud Est

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

120 kg

hauteur:

400 mm

profondeur:

81...81 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x200

Support mural acier inclinable-Ecrans: 37"/55"-PM: 80 Kg-Compatible VESA