FINDIS Sud Est - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Femelle | Plaqué or | 2.00 m - CABW22050AT20

CopieCopie
FINDIS Sud Est - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Femelle | Plaqué or | 2.00 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5412810264964

Réf. Sonepar

04929026496

Réf. Fournisseur

CABW22050AT20

Marque

FINDIS Sud Est

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

2 m

Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Femelle | Plaqué or | 2.00 m | Rond | Anthracite | Boite avec Fenêtre