FINDIS Sud Est - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 3.5 mm Mâle | Plaqué or | 3.00 m | R - CABW22000AT30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5412810264919
Réf. Sonepar
04929026491
Réf. Fournisseur
CABW22000AT30
Marque
FINDIS Sud Est
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
3 m


