fin de vie

FINDIS Sud Est - EXO 400TW3 - Support inclinable & orientable avec déport 538 mm pour é - 048341

FINDIS SUD EST
CopieCopie
FINDIS Sud Est - EXO 400TW3  - Support inclinable & orientable avec déport 538 mm pour é

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 25 kg

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 420 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280483419

Réf. Sonepar

04929001142

Réf. Fournisseur

048341

Marque

FINDIS Sud Est

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

25 kg

largeur:

420 mm

hauteur:

420 mm

profondeur:

49...538 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

EXO 400TW3 - Support inclinable & orientable avec déport 538 mm pour écrans de 30'' à 65'' - Blanc