FINDIS Sud Est - EXOSTAND 600 - 048460

CopieCopie
FINDIS Sud Est - EXOSTAND 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...25 °

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • largeur - 654 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280484607

Réf. Sonepar

04929048460

Réf. Fournisseur

048460

Réf. Commerciale

FINDIS Sud Est

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...25 °

charge maximum supportée:

35 kg

largeur:

654 mm

portée du pivotement:

180...180 °

hauteur:

1540 mm

profondeur:

79...355 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

Colonne + support inclinable et orientable - 40'' > 85''