FINDIS Sud Est - FiXiT 600 support mural fixe pour écran LED 40"-75" - 044060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 70 kg
largeur - 655 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280440603
Réf. Sonepar
04929044060
Réf. Fournisseur
044060
Réf. Commerciale
FINDIS Sud Est
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
70 kg
largeur:
655 mm
portée du pivotement:
0...0 °
hauteur:
160 mm
profondeur:
16...32 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre