FINDIS Sud Est - JACK 3.5mm - 1m50 - 1501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117215010
Réf. Sonepar
04929721501
Réf. Fournisseur
1501
Réf. Commerciale
FINDIS Sud Est
longueur:
1.5 m
Audio : Cordon stéréo Jack 3,5 mm Mâle/ jack 3,5 mm Mâle 1M50