fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=1200 - KTP462141200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2486 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1241 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149108679

Réf. Sonepar

00090910867

Réf. Fournisseur

KTP462141200

Marque

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2486 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1241 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

8.15 l

Kontec KK 46 H=214 L=1200, Puissance: 2486W (Blanc RAL9016)