Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 1000 - EH225001000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1146 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1497 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438537631031
Réf. Sonepar
00090763103
Réf. Fournisseur
EH225001000
Marque
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1146 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1497 W
ULOW E 22 500 1000


