Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 2000 - EH225002000

CopieCopie
Finimetal - Rad BT ULOW E 22 500 2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2292 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2994 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537630973

Réf. Sonepar

00090763097

Réf. Fournisseur

EH225002000

Réf. Commerciale

Finimetal

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2292 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2994 W

ULOW E 22 500 2000