Finimetal - Rad BT ULOW E 22 900 0400 - EH229000400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 602 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 898 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537630904
Réf. Sonepar
00090763090
Réf. Fournisseur
EH229000400
Réf. Commerciale
Finimetal
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
602 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
898 W