Finimetal - Radiateur Aluminium THAJXS H060 1250W R9010 - 3633125

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Aluminium THAJXS H060 1250W R9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 620 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438461558190

Réf. Sonepar

00090155819

Réf. Fournisseur

3633125

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

620 mm

hauteur:

600 mm

Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 620mm, Puissance Électrique 125W (Blanc RAL9010)