Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0750 18 UN R9016 R9016 - 34075018

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0750 18 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 938 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1822 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149622960

Réf. Sonepar

00090962296

Réf. Fournisseur

34075018

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

938 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1822 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

27.2 l

Teolys Archi T Type DB4, Hauteur 750mm, Largeur 900mm, Puissance 1821 W (Blanc RAL9016)