Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0900 22 UN R9016 R9016 - 34090022

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 4-0900 22 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1340 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2616 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149625879

Réf. Sonepar

00090962587

Réf. Fournisseur

34090022

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1340 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2616 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

38.8 l

Teolys Archi T Type DB4, Hauteur 900mm, Largeur 1100mm, Puissance 2616 W (Blanc RAL9016)