Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0750 14 UN R9016 R9016 - 35075014

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0750 14 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 899 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1747 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149625886

Réf. Sonepar

00090962588

Réf. Fournisseur

35075014

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

899 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1747 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

26.1 l

Teolys Archi T Type DB5, Hauteur 750mm, Largeur 700mm, Puissance 1747 W (Blanc RAL9016)