Finimetal - Radiateur colonne DB 5-0900 18 UN R9016 R9016 - 35090018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 900 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1353 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2642 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Archi T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149625923
Réf. Sonepar
00090962592
Réf. Fournisseur
35090018
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
900 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1353 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2642 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
39.1 l