Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1500 04 UN R9016 R9016 - 36150004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1500 mm
longueur - 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 719 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1411 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Archi B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149624643
Réf. Sonepar
00090962464
Réf. Fournisseur
36150004
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1500 mm
longueur:
200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
719 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1411 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
16.4 l