Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1500 05 UN R9016 R9016 - 36150005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1500 mm
longueur - 250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 906 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1742 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Archi B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149624650
Réf. Sonepar
00090962465
Réf. Fournisseur
36150005
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1500 mm
longueur:
250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
906 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1742 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
20.4 l