Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1500 06 UN R9016 R9016 - 36150006

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-1500 06 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1001 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1934 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149624667

Réf. Sonepar

00090962466

Réf. Fournisseur

36150006

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1500 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1001 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1934 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

24.5 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 1500mm, Largeur 300mm, Puissance 1934 W (Blanc RAL9016)