Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2000 06 UN R9016 R9016 - 36200006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
longueur - 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1355 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2606 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEOLYS Archi B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149625329
Réf. Sonepar
00090962532
Réf. Fournisseur
36200006
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1355 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2606 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
31.9 l


