Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2000 07 UN R9016 R9016 - 36200007

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2000 07 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 350 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1535 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2982 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149625336

Réf. Sonepar

00090962533

Réf. Fournisseur

36200007

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

350 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1535 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2982 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

37.2 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 2000mm, Largeur 350mm, Puissance 2982 W (Blanc RAL9016)