Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2500 05 UN R9016 R9016 - 36250005

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2500 05 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2500 mm

  • longueur - 250 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1515 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2929 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149625350

Réf. Sonepar

00090962535

Réf. Fournisseur

36250005

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2500 mm

longueur:

250 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1515 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2929 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

32.8 l

Teolys Archi B Type DBH6, Hauteur 2500mm, Largeur 250mm, Puissance 2929 W (Blanc RAL9016)