Finimetal - Radiateur colonne DBH 6-2800 07 UN R9016 R9016 - 36280007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2800 mm
longueur - 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2164 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4247 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEOLYS Archi B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149625411
Réf. Sonepar
00090962541
Réf. Fournisseur
36280007
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2800 mm
longueur:
350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2164 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4247 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
51.1 l


