Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0300 28 UN R9016 R9016 - 35030028

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0300 28 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 832 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1568 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149625794

Réf. Sonepar

00090962579

Réf. Fournisseur

35030028

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

832 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1568 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

26.1 l

Teolys Archi B Type DBV5, Hauteur 300mm, Largeur 1400mm, Puissance 1567 W (Blanc RAL9016)