Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0350 24 UN R9016 R9016 - 35035024

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DBV 5-0350 24 UN   R9016 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 350 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 811 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1536 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149625817

Réf. Sonepar

00090962581

Réf. Fournisseur

35035024

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

350 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

811 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1536 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

24.6 l

Teolys Archi B Type DBV5, Hauteur 350mm, Largeur 1200mm, Puissance 1536 W (Blanc RAL9016)